Eriks
METABO

METABO Perceuse à  percussion sans fil SB 18 LT BL 18V 2x4Ah LiHD; Chargeur ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602316800)

  • ERIKS:13548017
  • Fabricant:4007430334718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Machine polyvalente et puissante : perceuse à percussion maniable avec moteur Brushless pour les travaux de perçage et de vissage difficiles
Moteur Brushless puissant pour une efficacité maximale et une longue autonomie de la batterie
Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiHD (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Ajouter à la liste

395,01 €/ Unitéhors TVA

477,96 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
60 Nm
Nombre d'impacts max.
31950
Capacité de l'accu
4 A·h
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.8 kg
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
38 mm
Rotation en ralenti
2100 rpm