181,17 €/ Unitéhors TVA
219,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Couple de rotation max. | 60 Nm |
Nombre d'impacts max. | 27200 |
Tension nominale | 18 V |
Poids avec accu | 1.9 kg |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Diamètre de perçage bois | 38 mm |
Rotation en ralenti | 1600 rpm |