Eriks
METABO

METABO Perceuse à  percussion sans fil SB 18 LT 18V 2x4Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602103500)

  • ERIKS:12448190
  • Fabricant:4007430213587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur Metabo à 4 pôles puissant permettant un perçage et un vissage rapides
Mécanisme de percussion très performant pour des résultats optimaux
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 145
Ajouter à la liste

381,15 €/ Unitéhors TVA

461,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
60 Nm
Réglage de couple
0.7 - 8 Nm
Nombre d'impacts max.
27,200
Ouverture de mandrin
de 1.5 jusqu'à 13 mm
Capacité de l'accu
4 A·h
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
19 kg
Diamètre de perçage acier
13 mm
Diamètre de perçage bois
38 mm
Diamètre de perçage béton
13 mm
Rotation en ralenti
0 - 450 / 0 - 1600 rpm