Eriks
METABO

METABO Perceuse à  percussion sans fil SB 18 18V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145 (602245560)

  • ERIKS:13548013
  • Fabricant:4007430331465
Image 1
Machine pratique et légère pour le perçage et le vissage
Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
Lampe intégrée pour éclairer la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (18 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 145
Ajouter à la liste

210,87 €/ Unitéhors TVA

255,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Couple de rotation max.
48 Nm
Nombre d'impacts max.
24000
Capacité de l'accu
2 A·h
Tension nominale
18 V
Poids avec accu
1.41 kg
Diamètre de perçage acier
10 mm
Diamètre de perçage bois
20 mm
Rotation en ralenti
1600 rpm