Eriks
METABO

METABO Perceuse à  percussion sans fil PowerMaxx SB 12 12V 2x2Ah LiPOWER; Chargeur SC 30 (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 118 (601076500)

  • ERIKS:14221900
  • Fabricant:4007430337856
Image 1
Perceuse à percussion sans fil compacte et légère pour les applications les plus variées
La classe de 12 volts de Metabo - des outils légers et performants
Fonction de perçage à percussion pour le perçage dans la maçonnerie
Lampe de travail à LED intégrée avec fonction de persistance de la luminescence pour un éclairage optimal de la zone de travail
Crochet de ceinture et chargeur d'embouts se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Mandrins à serrage rapide, Crochet de ceinture et chargeur d'embouts, 2 batteries LiPOWER (12 V/2,0 Ah), Chargeur SC 30, metaBOX 118
Ajouter à la liste

191,07 €/ Unitéhors TVA

231,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO