Eriks
METABO

METABO Papier abrasif de liaison FSR -P40 "pro"

  • ERIKS:14510848
  • Fabricant:4007430157867
Image 1
  • Papier abrasif de qualité à poudrage des grains semi-ouvert et grande puissance d'enlèvement pour un ponçage homogène
  • Pour feuilles de placage, bois massif, polyester, tôles d'acier et d'acier inoxydable, métaux non ferreux, métaux légers
  • Pour le ponçage de façades et de parois latérales d'armoires en contreplaqué ou de parties de meubles plaqués avec arêtes jointes par colle thermofusible, le ponçage décoratif de tôles d'acier inoxydable, le ponçage de rectification et l'ébarbage de tôles découpées
  • Diamètre: 80 mm / 3 5/32 ", 125 mm / 5 ", 150 mm / 6 "
  • Modèle: perforé (6 trous), perforé (8 trous), multi-hole
  • Unité de vente: 6, 25, 150
Ajouter à la liste

7,65 €/ paquethors TVA

9,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO