Eriks
METABO

METABO Outil multifonctions MT 400 Quick Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 145; pour le bois (601406500)

  • ERIKS:13252695
  • Fabricant:4007430317315
Image 1
Indispensable dans le domaine de l'aménagement intérieur pour le sciage, le ponçage, le grattage et le rabotage des matériaux les plus divers
Porte-outil pour une compatibilité maximale avec les accessoires OIS, Starlock et autres
Système Metabo Quick pour un changement d’accessoire rapide et confortable
Rapide et puissant grâce à la combinaison d'un grand angle d'oscillation de 3,2° et du système électronique VTC pour une vitesse constante en charge
Double LED ultra-lumineuse pour une bonne visibilité dans la zone de travail
Design épuré et surface Softgrip antidérapante pour une prise en main optimale
Possibilité de brancher un aspirateur tous usages
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Lame de scie plongeante 32 mm HCS (bois), Lame de scie à segments 85 mm BiM (bois + métal), Lame de grattoir rigide 52 mm HCS, Patin triangulaire 93 mm à bande auto-agrippante, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 80, 5 feuilles abrasives auto-agrippantes 93 mm P 120, Adaptateur d'aspiration, Adaptateur multifonctions, Boîte à outils, metaBOX 145
Ajouter à la liste

257,40 €/ Unitéhors TVA

311,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO