Eriks
METABO

METABO Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 inox, TF 41 (616271000)

  • ERIKS:14510115
  • Fabricant:4007430205872
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Qualité Novorapid : entrée de gamme performante, Meule de tronçonnage fine pour le traitement de matériaux fins inoxydables, tels que les tuyaux, les tôles, les profilés, les fils métalliques, etc., ainsi que pour le travail du métal en général, Bonne capacité de coupe et bonne longévité, Dureté : dure, Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
Ajouter à la liste

2,31 €/ Unitéhors TVA

2,80 €TVA incluse

Vendu par: 25Commande minimum: 25

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO