Eriks
METABO

METABO NOUS 1500-150 TR Meuleuse d'angle

  • ERIKS:13175218
  • Fabricant:4007430297365
Image 1
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1500 W
Rotation en ralenti
9600 rpm
Diamètre de disque max.
150 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
9600 rpm
Couple de rotation max.
5 Nm
Poids d'appareil
2.4 kg
Longueur de câble
4 m