Eriks
METABO

METABO Moteur à  fraiser et à  rectifier FME 737 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600737000)

  • ERIKS:23917656
  • Fabricant:4007430088116
Image 1
Pince de serrage remplaçable, trempée et rectifiée, assurant une concentricité exacte des outils
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Moteur pouvant être équipé d'une tête de fraisage (accessoire) pour défonceuse
Convient à l'entraînement d'arbres flexibles

Équipement standard
2 clés plates
Ajouter à la liste

312,84 €/ Unitéhors TVA

378,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
710 W
Rotation en ralenti
13000 - 34000 rpm
Porte-outil
8
Poids d'appareil
1.4 kg
Longueur de câble
4 m
Vitesse nominale continue
24000 rpm