Eriks
METABO

METABO Module armoire à forets HSS-G (690104000)

  • ERIKS:14512909
  • Fabricant:4007430092434
Image 1
With the smallest dimensions (37.5 x 23.5 x 20.5 cm) the most important and most powerful HSS bits, ground version, 29 dimensions with total 410 bits of 1.0 – 13.0 mm, loose in neat compartment dividers (delivery in paper bags) with labels, 29 dimensions with total 410 bits: Ø 1.0 - 13.0 mm: 0.5 mm ascending in addition Ø 3.2 mm, 4.2 mm, 4.8 mm, 6.8 mm, Cabinet: Ø 1.0-10.0 mm: 2 x paper bag – 10/5 units; Ø 10.1-13.0 mm: 1 x paper bag - 5 units, Pack component: Ø 1.0-6.5 mm: 1 x paper bag - 10 units; Ø 6.8-13.0 mm: 1 x paper bag - 5 units
Ajouter à la liste

1 921,51 €/ Unitéhors TVA

2 325,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO