Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø180-230 mm WEP 2200-230 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec interrupteur homme-mort (606428000)

  • ERIKS:14509965
  • Fabricant:4007430341464
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Moteur robuste
Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
Poignée supplémentaire avec trois positions de montage
Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots
Ajouter à la liste

181,17 €/ Unitéhors TVA

219,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO