Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø180-230 mm WEA 19-180 Quick RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (601095000)

  • ERIKS:13360165
  • Fabricant:4007430314307
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
La plus puissante avec 1 900 watts pour le travail industriel des cordons de soudure et une profondeur de coupe équivalente à celle d'une grosse meuleuse d'angle (Ø 230 mm) avec un poids deux fois inférieur
Ergonomie parfaite grâce à la poignée fine pour un contrôle maximale et un travail plus facile au-dessus de la tête
Moteur Metabo Marathon avec nouveau système de refroidissement et de balais autorupteurs pour une longévité deux fois plus élevée
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce à la poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Ajouter à la liste

345,51 €/ Unitéhors TVA

418,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO