Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø180-230 mm WE 24-230 MVT Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec ècrou de serrage rapide (606470260)

  • ERIKS:12641870
  • Fabricant:4007430268242
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Interrupteur Paddle ( poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Signal LED en cas de déclenchement de la protection anti-redémarrage ou de surchauffe

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Ajouter à la liste

286,11 €/ Unitéhors TVA

346,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
2400 W
Rotation en ralenti
6600 rpm
Diamètre de disque max.
230 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
4600 rpm
Couple de rotation max.
17 Nm
Poids d'appareil
5.8 kg
Longueur de câble
4 m