Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø180-230 mm W 26-230 MVT (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec poignèe principale rotative (606474260)

  • ERIKS:12641874
  • Fabricant:4007430268303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Interrupteur Paddle ( poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré et poignée supplémentaire pour réduire les vibrations et protéger la santé
Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Clé à ergots
Ajouter à la liste

276,21 €/ Unitéhors TVA

334,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
2600 W
Rotation en ralenti
6600 rpm
Diamètre de disque max.
230 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
4800 rpm
Couple de rotation max.
18 Nm
Poids d'appareil
6.3 kg
Longueur de câble
4 m