Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WEV 850-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec règlage de la vitesse de rotation (603611000)

  • ERIKS:14509946
  • Fabricant:4007430338129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Système électronique Vario-Constamatic (VC) à ondes pleines avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Capot de protection résistant à la torsion
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots
Ajouter à la liste

100,98 €/ Unitéhors TVA

122,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO