Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WEV 19-125 Q M-Brush (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec règlage de la vitesse de rotation (613108000)

  • ERIKS:14510009
  • Fabricant:4061792224780
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Convient à un usage industriel avec une puissance de 1 900 watts et la technologie M-Brush
Technologie M-Brush : balais autorupteurs ne nécessitant pas d'entretien avec une longévité 3 fois plus longue pour toute la durée vie de la machine
Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière
Ajouter à la liste

261,36 €/ Unitéhors TVA

316,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Rotation en ralenti
2800 - 11000 rpm