Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WEV 1500-125 Quick RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec règlage de la vitesse de rotation (601243500)

  • ERIKS:13175220
  • Fabricant:4007430297402
Image 1
Meuleuse d'angle puissante et robuste avec poignée Soft ergonomique pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
Meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec réglage de la vitesse de rotation et poignée Soft pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Système électronique Vario-Tacho-Constamatic (VTC) à ondes pleines avec molette de réglage : pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage Quick, Poignée supplémentaire, Coffret en plastique
Ajouter à la liste

222,75 €/ Unitéhors TVA

269,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1500 W
Rotation en ralenti
3500 - 11000 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
11000 rpm
Couple de rotation max.
4.2 Nm
Poids d'appareil
2.4 kg
Longueur de câble
4 m