Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WEQ 1400-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec 2 meules de tronà§onnage diamantèes (600347510)

  • ERIKS:14221931
  • Fabricant:4007430338563
Image 1
Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
Démarrage progressif électronique et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire, Coffret en plastique, 2 meules de tronçonnage diamantées
Ajouter à la liste

153,45 €/ Unitéhors TVA

185,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO