Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WEPBA 24-180 MVT Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec frein (606480000)

  • ERIKS:13548056
  • Fabricant:4007430337658
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Protection de l'utilisateur maximale grâce au frein de meule mécanique et à l'interrupteur avec fonction homme-mort : lorsque l'on relâche l'interrupteur et en cas de coupure de courant, la meule s'arrête en 2,5 secondes
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Vibrations minimales pour travailler sans fatigue grâce au système d'amortissement Metabo VibraTech (MVT) et à l'Autobalance intégré
Poignée principale rotative et poignée supplémentaire montable à 3 emplacements pour un maintien optimal même lors de la coupe
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Le démarrage progressif empêche le fusible de sauter à la mise en route de la machine
Protection électronique contre la surcharge et protection anti-redémarrage
Interrupteur de sécurité Metabo empêche toute mise en marche involontaire de l'appareil
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Ajouter à la liste

392,04 €/ Unitéhors TVA

474,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
2400 W
Rotation en ralenti
8450 rpm
Diamètre de disque max.
180 mm
Porte-outil
M 14
Couple de rotation max.
14 Nm
Poids d'appareil
6 kg
Longueur de câble
4 m
Tension
230 V