Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WEA 17-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600534000)

  • ERIKS:12611959
  • Fabricant:4007430246073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productivité maximale : première meuleuse d'angle de 1 700 watts avec la puissance d'une grande et la maniabilité d'une petite meuleuse pour une abrasion rapide dans les applications industrielles
Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Ajouter à la liste

262,35 €/ Unitéhors TVA

317,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1700 W
Rotation en ralenti
11000 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
11000 rpm
Couple de rotation max.
3.7 Nm
Poids d'appareil
2.5 kg
Longueur de câble
4 m
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH écrou de blocage rapide M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Unitéhors TVA

31,38 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026