Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WE 1500-125 RT (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (601241000)

  • ERIKS:13175216
  • Fabricant:4007430297334
Image 1
Meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec poignée Soft ergonomique pour travailler sans fatigue au-dessus de la tête
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1500 W
Rotation en ralenti
11000 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
11000 rpm
Couple de rotation max.
4.2 Nm
Poids d'appareil
2.4 kg
Longueur de câble
4 m