Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm WE 15-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600448000)

  • ERIKS:12611958
  • Fabricant:4007430245496
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Longévité maximale pour les applications extrêmes : meuleuse d'angle robuste à entraînement puissant avec la puissance volumique la plus importante de sa catégorie pour un travail rapide
Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante sous charge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT)
Ajouter à la liste

202,95 €/ Unitéhors TVA

245,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
2600 W
Rotation en ralenti
8500 rpm
Diamètre de disque max.
180 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
6000 rpm
Couple de rotation max.
17 Nm
Poids d'appareil
6.2 kg
Longueur de câble
4 m
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH écrou de blocage rapide M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Unitéhors TVA

31,38 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026