Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm W 850-125 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); Coffret; avec meule de tronà§onnage diamantèe (603608510)

  • ERIKS:14509945
  • Fabricant:4007430338075
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Capot de protection résistant à la torsion
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, Coffret en plastique, Meule de tronçonnage diamantée
Ajouter à la liste

100,98 €/ jeuhors TVA

122,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO