Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm W 1100-115 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (603613000)

  • ERIKS:14509948
  • Fabricant:4007430338167
Image 1
Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle ergonomique pour toutes les applications
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Capot de protection résistant à la torsion
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots
Ajouter à la liste

96,03 €/ Unitéhors TVA

116,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO