Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle Ø100-150 mm DW 125 carton (601591000)

  • ERIKS:13449354
  • Fabricant:4007430335371
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l’amortissement des vibrations pour protéger la santé
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation anti-torsion en 8 positions
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
L'interrupteur de sécurité empêche toute mise en marche involontaire de la machine
Pour l'utilisation de meules d’ébarbage et de tronçonnage Ø 125 mm
Gamme étendue de meules et meules de tronçonnage disponible en option

Équipement standard
Raccord enfichable 3/8" EURO, Raccord enfichable 3/8'' ARO/Orion, Raccord enfichable 3/8" ISO, Clé mâle à six pans, Poignée antivibrations, Capot de protection pour plateau, Flacon d’huile
Ajouter à la liste

373,23 €/ Unitéhors TVA

451,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO