Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle à tête plate WEVF 10-125 Quick Inox (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (613080000)

  • ERIKS:12747927
  • Fabricant:4007430275677
Image 1
Meuleuse d'angle à tête plate la plus maniable avec réglage de la vitesse de rotation pour un travail parfait de l'acier inoxydable, par exemple de lattes
Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
Ajouter à la liste

385,11 €/ Unitéhors TVA

465,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1000 W
Rotation en ralenti
2000 - 7600 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Interrupteur mort
Non
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
6300 rpm
Couple de rotation max.
3.5 Nm
Poids d'appareil
2.3 kg
Longueur de câble
4 m
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH écrou de blocage rapide M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Unitéhors TVA

31,38 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026