Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle à tête plate WEPF 9-125 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (613069000)

  • ERIKS:12641851
  • Fabricant:4007430240743
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle à tête plate la plus maniable pour travailler dans des angles aigus jusqu'à 43°
Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Constamatic (C) : avancée rapide grâce à la vitesse pratiquement constante en charge
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (125 mm ; P60)
Ajouter à la liste

341,55 €/ Unitéhors TVA

413,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
910 W
Rotation en ralenti
10000 rpm
Diamètre de disque max.
125 mm
Interrupteur mort
Oui
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
8200 rpm
Couple de rotation max.
2 Nm
Poids d'appareil
2.1 kg
Longueur de câble
4 m
Pièces détachées et accessoires
Product Image

BOSCH écrou de blocage rapide M14

  • Eriks:23938211
  • Manufacturer:1 603 340 031

25,93 €/ Unitéhors TVA

31,38 €TVA incluse

46 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026