Eriks
METABO

METABO Meuleuses d'angle à tête plate WEPBF 15-150 Quick (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (613085000)

  • ERIKS:12747923
  • Fabricant:4007430275738
Image 1
Meuleuse d'angle à tête plate à entraînement puissant pour travailler rapidement dans des angles très aigus jusqu'à 39° avec une protection maximale pour l'utilisateur
Spécialement créée pour éliminer les scories, la rouille ou le vernis dans des structures étroites et pour travailler dans des positions forcées
Longévité plus élevée, plus de puissance d'entraînement : le moteur Marathon Metabo avec protection contre la poussière brevetée a une résistance à la surcharge 20 % plus élevée et un couple de rotation 50 % plus élevé
Système électronique à ondes pleines Tacho-Constamatic (TC) : avancée rapide grâce à une vitesse constante en charge
Système Metabo Quick pour changer de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l’amortissement des vibrations pour protéger la santé
Interrupteur Paddle avec fonction homme-mort : utilisation sûre grâce à la poignée ergonomique intégrée avec structure antidérapante
Système de freinage le plus rapide pour une protection maximale de l'utilisateur : le frein de meule mécanique breveté arrête la meule en 2 secondes après l'arrêt de la machine, même en cas de coupure de courant
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
Balais autorupteurs pour la protection du moteur

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), 1 plateau abrasif à lamelles Flexiamant Super Convex (150 mm ; P60)
Ajouter à la liste

424,71 €/ Unitéhors TVA

513,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
1550 W
Rotation en ralenti
9600 rpm
Diamètre de disque max.
150 mm
Interrupteur mort
Oui
Porte-outil
M 14
Vitesse nominale continue
9600 rpm
Couple de rotation max.
3.9 Nm
Poids d'appareil
2.9 kg
Longueur de câble
4 m