Eriks
METABO

METABO Meuleuse pour soudures d'angle sans fil KNS 18 LTX 150 18V; carton (600191850)

  • ERIKS:12162364
  • Fabricant:4007430206770
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse sans fil très plate pour travailler les soudures d'angle en acier inoxydable dans des interstices étroits
Moteur robuste pour une longévité élevée
Capot de protection réglable sans outil et amovible
Entraînement à courroie nécessitant peu d'entretien pour une longévité élevée
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, Clé à ergots, Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

683,10 €/ Unitéhors TVA

826,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO