Eriks
METABO

METABO Meuleuse pour soudures d'angle KNSE 9-150 Set (220-240 V / 50 - 60 Hz); metaBOX 185 XL (602265500)

  • ERIKS:14509874
  • Fabricant:4007430298867
Image 1
Meuleuse pour soudures d'angle très plate pour travailler les soudures d'angle en acier inoxydable dans des interstices étroits
Entraînement puissant pour un travail efficace grâce au réducteur à deux vitesses
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Système électronique à ondes pleines Vario-Constamatic (VC) avec molette de réglage pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Engrenage planétaire robuste pour une longévité particulièrement élevée
Capot de protection réglable sans outil et amovible
Entraînement à courroie nécessitant peu d'entretien pour une longévité élevée
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage électronique progressif pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Balais autorupteurs pour la protection du moteur
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, Clé mâle à six pans, 1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4 mm ; moyenne), 1 meule compacte en fibres (150 x 6 x 25,4 ; très fine), 2 meules compactes en fibres (150x3x25,4 mm ; moyennes), 1 lime à polir avec 2 bandes de papier abrasif, metaBOX 185 XL
Ajouter à la liste

832,59 €/ jeuhors TVA

1 007,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO