Meuleuse droite à couple de rotation élevé pour les travaux de ponçage difficiles avec longue broche porte-meule
Couple de rotation élevé et forme compacte grâce au réducteur planétaire
Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
Flasque d'appui en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée de la machine
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
Cache de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
Design fin pour une prise en main parfaite
Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
La spécialiste : meuleuse maniable avec couple de rotation particulièrement élevé, idéale pour le ponçage de surfaces intérieures et extérieures avec des disques à lamelles (cf. accessoires)
Équipement standard
Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, 1 clé plate