Meuleuse droite universelle avec longue broche porte-meule pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage, y compris dans les espaces étroits
Blocage de la broche pour un changement facile de l'outil
Flasque d'appui en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une longévité élevée de la machine
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
Cache de protection en caoutchouc amovible pour travailler confortablement et en toute sécurité
Design fin pour une prise en main parfaite
Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée
Équipement standard
Pince de serrage 6 mm, Cache en caoutchouc, 1 clé plate