Eriks
METABO

METABO Meuleuse droite GE 710 Compact (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton (600615000)

  • ERIKS:12369157
  • Fabricant:4007430212313
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse droite maniable et légère au design court pour l'ébarbage, le fraisage, le ponçage et le tronçonnage
Système électronique Vario-Constamatic (VC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent quasi constantes en charge
Molette pour la présélection de la vitesse de rotation
Arrêt de sécurité électronique du moteur en cas de blocage de l'outil pour travailler en toute sécurité
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Protection électronique contre la surcharge pour une longue durée de vie
Collier de serrage précis pour l'utilisation stationnaire
Design fin pour une prise en main parfaite
Pince de serrage de précision pour un centrage parfait des outils
Moteur Metabo Marathon avec protection brevetée contre la poussière pour une longévité élevée

Équipement standard
Pince de serrage 6 mm, 2 clés plates
Ajouter à la liste

276,21 €/ Unitéhors TVA

334,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorption de puissance nominale
710 W
Rotation en ralenti
13000 - 34000 rpm
Porte-outil
6
Diamètre de col de serrage
43 mm
Poids d'appareil
1.4 kg
Longueur de câble
4 m
Vitesse nominale continue
24000 rpm