Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage et la gravure
Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main
Longue broche pour une meilleure accessibilité des zones difficiles d'accès
Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Pince de serrage 6 mm (standard industriel), Flacon d’huile