Eriks
METABO

METABO Meuleuse droite à air comprimé DG 700 carton (601554000)

  • ERIKS:12605899
  • Fabricant:4007430245557
Image 1
Particulièrement puissantes pour les travaux difficiles
Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage et la gravure
Pour le ponçage de surface planes et courbes dans différents matériaux
Maniables et légères pour un travail aisé, même dans les zones difficiles d'accès
Carter ergonomique, léger, à isolation thermique, résistant aux chocs
L'évacuation de l'air par la poignée empêche le soulèvement de poussière autour de l'utilisateur durant le travail
Isolation acoustique de l'échappement d'air pour un travail silencieux
Dimensions compactes pour une utilisation confortable à une main

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, Pince de serrage 6 mm (standard industriel), Flacon d’huile
Ajouter à la liste

147,51 €/ Unitéhors TVA

178,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO