Eriks
METABO

METABO Meuleuse droite à air comprimé DG 25 Set Coffret (604116500)

  • ERIKS:12605898
  • Fabricant:4007430228918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Pour le ponçage, l’ébarbage, le fraisage et la gravure
Régulateur de vitesse de rotation intégré
Carter ergonomique, en partie caoutchouté : à isolation thermique, antidérapant et sans vibration pour un travail confortable
Levier de sécurité empêchant la mise en marche involontaire de l’appareil
Évacuation de l'air pivotante située sur la partie latérale du boîtier

Équipement standard
Raccord enfichable 1/4" EURO, Raccord enfichable 1/4" RO/Orion, Raccord enfichable 1/4" ISO, 2 pinces de serrage (3 mm, 6 mm), 5 meules sur tige (3 mm, 6 mm), 2 clés plates (13 mm, 16 mm), Coffret
Ajouter à la liste

86,13 €/ Unitéhors TVA

104,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO