Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle WQ 1100-125 (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec ècrou de serrage rapide (610035000)

  • ERIKS:13570736
  • Fabricant:4007430338389
Image 1
Robuste, universelle et économique : meuleuse d'angle puissante pour toutes les applications
Moteur puissant avec une bonne résistance à la surcharge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection maximale de l'utilisateur et une reprise rapide du travail
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire
Ajouter à la liste

107,91 €/ Unitéhors TVA

130,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO