Meuleuse d'angle de 2 000 watts maniable pour un usage industriel : avec moteur Brushless pour une productivité maximale et une durée de vie jusqu'à présent inégalée
Moteur Brushless Marathon hautement performant et ne nécessitant aucun entretien : refroidissement breveté et protection innovante contre la poussière pour une durée de vie 3 fois plus longue par rapport aux moteurs à balais autorupteurs
Système électronique Tacho-Constamatic (TC) réglable : vitesse de rotation variable et réglable et avance extrêmement rapide grâce à la vitesse de rotation constante en charge
Désormais encore plus rapide : système M-Quick pour un changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton grâce à l'écrou de serrage M-Quick
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée supplémentaire anti-vibrations Metabo VibraTech (MVT)
Le meilleur système antivibrations : Autobalance intégré jusqu'à 50 % de vibrations en moins dans la main et le bras, une longévité plus élevée de la machine et des meules de ponçage qui durent jusqu'à deux fois plus longtemps
Le meilleur rapport entre puissance et diamètre de poignée du marché pour travailler sans fatigue
Protection de l'utilisateur maximale grâce au frein d'arrêt, au système anti-rebond, à la protection contre la surcharge, au démarrage progressif et à la protection anti-redémarrage.
Possibilité de modifier de 90° la position de l’interrupteur (pour les gauchers, pour le tronçonnage ou pour l’ébarbage)
Particulièrement facile à entretenir grâce au cache pour le remplacement du câble
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Équipement standard
Capot de protection, Clip de capot de protection pour le tronçonnage, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière