Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil WVB 18 LTX BL 15-150 Quick 18V; metaBOX 165 L; avec frein (601747840)

  • ERIKS:14509823
  • Fabricant:4061792246690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

365,31 €/ Unitéhors TVA

442,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO