Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
Travail parfait de l'acier inoxydable : meuleuse d'angle à entraînement puissant avec réducteur à plusieurs vitesses et vitesse de rotation réduite et réglable pour un ponçage à froid
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, sans batterie, ni chargeur