Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil WVB 18 LT BL 11-115 Quick 18V; metaBOX 165 L; avec frein (613056840)

  • ERIKS:14509996
  • Fabricant:4061792206182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Réglage de la vitesse de rotation avec une molette de réglage pour travailler avec des vitesses de rotation adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

271,26 €/ Unitéhors TVA

328,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO