Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil WPB 36-18 LTX BL 24-230 Quick 18V 4x8Ah LiHD; Chargeur ASC 145 Duo; Coffret; avec frein (613103810)

  • ERIKS:14510007
  • Fabricant:4061792208988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Grosse meuleuse d'angle sans fil performante (Ø 230 mm) pour le tronçonnage et l'ébarbage efficaces sans câble
100 % de compatibilité avec la classe 18 volts : le fonctionnement puissant de 36 volts avec deux batteries 18 volts de Metabo
Large champ d'applications grâce à la profondeur de tronçonnage extrême de 77 mm
Moteur Brushless sans charbon et étanche avec une protection optimale contre la poussière pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale
Interrupteur Paddle ( poignée homme-mort) pour une protection élevée de l'utilisateur
Le système de freinage rapide immobilise la meule en quelques secondes après l'arrêt de la machine pour une protection maximale de l'utilisateur
Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Poignée principale rotative : sécurité élevée et meilleure prise en main lors du tronçonnage
Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT) pour l’amortissement des vibrations pour protéger la santé
Poignée supplémentaire avec trois positions de montage
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Batterie LiHD pour une puissance ultime, une autonomie maximale et une longévité extrême
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), 4 batteries LiHD (18 V/8,0 Ah), Chargeur rapide ASC 145 Duo « AIR COOLED », Coffret en plastique
Ajouter à la liste

1 058,31 €/ Unitéhors TVA

1 280,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO