Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil WB 18 LTX BL 15-125 Quick 18V; metaBOX 165 L; avec frein (601730840)

  • ERIKS:14509810
  • Fabricant:4061792229044
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : la plus puissante de sa catégorie, aussi puissante qu'un appareil filaire de 1 500 watts
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1,5 seconde après l'arrêt de la machine
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire Metabo VibraTech (MVT), Filtre antipoussière, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

345,51 €/ Unitéhors TVA

418,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO