Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil WB 18 LT BL 11-125 Quick 18V 2x5.2Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L; avec frein (613054650)

  • ERIKS:14509994
  • Fabricant:4061792206106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Système de freinage rapide pour une protection de l'utilisateur maximale : la meule s'immobilise en 1 seconde après l'arrêt de la machine.
Système M-Quick pour le changement de meule sans outil sur simple pression d'un bouton
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Filtre à poussières amovible pour la protection contre l’infiltration de particules
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage M-Quick, Poignée supplémentaire, Filtre antipoussière, 2 batteries LiPOWER (18 V/5,2 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED"
Ajouter à la liste

474,21 €/ Unitéhors TVA

573,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO