Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil W 18 LT BL 11-125 18V; metaBOX 165 L (613052840)

  • ERIKS:14509992
  • Fabricant:4061792205369
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

226,71 €/ Unitéhors TVA

274,32 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO