Meuleuse d'angle sans fil Brushless de dernière génération : aussi puissante qu'une machine filaire de 1 100 watts grâce à 40 % de puissance en plus
Moteur Brushless sans entretien, hautement efficace et maniable
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Batterie rotative par pas de 90° pour une ergonomie parfaite dans toutes les positions de travail
Débrayage de sécurité mécanique Metabo S-automatic : minimise le rebond en cas de blocage de la meule au niveau le plus faible sur le marché - pour une protection de l'utilisateur maximale
Protection électronique contre la surcharge, démarrage progressif et protection anti-redémarrage
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, sans batterie, ni chargeur