Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 Quick 18V; metaBOX 165 L; avec ècrou de serrage rapide (602249840)

  • ERIKS:14381087
  • Fabricant:4061792206960
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel
Système Metabo Quick pour le changement de meule sans outil grâce à l'écrou de serrage rapide
Capot de protection réglable sans outil, avec fixation antitorsion
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou de serrage rapide, Poignée supplémentaire, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Alternatives

197,01 €/ Unitéhors TVA

238,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026