Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil W 18 L 9-125 18V 2x4Ah LiPOWER; Chargeur ASC 55; metaBOX 165 L (602247510)

  • ERIKS:14509858
  • Fabricant:4061792207608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel
Arrêt électronique de sécurité : réduit le retour de couple en cas de blocage de la meule - pour une protection élevée de l'utilisateur
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, 2 batteries LiPOWER (18 V/4,0 Ah), Chargeur ASC 55 "AIR COOLED", metaBOX 165 L
Ajouter à la liste

306,90 €/ Unitéhors TVA

371,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO