Eriks
METABO

METABO Meuleuse d'angle sans fil W 18 7-125 18V; metaBOX 165 L (602371840)

  • ERIKS:14509908
  • Fabricant:4061792231108
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Meuleuse d'angle sans fil robuste ave moteur puissant et structure fine pour un usage universel
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Démarrage progressif électronique pour un démarrage sans à-coup
Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après un changement de batterie
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Capot de protection, Flasque d'appui, Écrou à deux trous frontaux, Poignée supplémentaire, Clé à ergots, metaBOX 165 L, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

117,81 €/ Unitéhors TVA

142,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO